Outillage réseau fibre optique Trend Networks Outillage réseau fibre optique Trend Networks (71 produits)


1 convertisseur fibre 100Mbps avec emplacement SFP non livré, vers sortie RJ45
TREND NETWORKS
1 convertisseur fibre 100Mbps Base-Fx avec emplacement pour SFP (non livré) - vers sortie RJ45 (cordon non fourni) - alimenté via l'USB d'un testeur
Lot : OTDR QUAD FiberMASTER  + microscope + Accessoires + Sontrat Sapphire 1 an
TREND NETWORKS
Lot contenant : OTDR QUAD FiberMASTER + 8 bobines amorces toutes en 150m (2 en OM3 SC-SC + 2 en OM3 SC-LC + 2 en OS2 G657A1 SC-SC + 2 2 en OS2 G657A1 SC-LC) + Microscope connecteurs + Contrats Sapphire 1 an sur le FiberMASTER OTDR
Kit Fusion FiberMaster S60 Coeur à Coeur 3 axes
TREND NETWORKS
FiberMASTER S60 Coeur à Coeur 6 moteurs, mallette de transport, 1 jeu d'électrodes, cleaver standard à 2 étapes, distributeur d'alcool, pince à dénuder, ciseaux à kevlar, lampe USB, protections thermo, garantie 3 ans
Kit Fusion FiberMaster S40 Gaine à Gaine
TREND NETWORKS
FiberMASTER S40 Gaine à Gaine 4 moteurs, mallette de transport, 1 jeu d'électrodes de remplacement, cleaver standard à 2 étapes, distributeur d'alcool, pince à dénuder, ciseaux à kevlar, lampe USB, protections thermo, garantie 3 ans
1 stylo pour nettoyer connecteurs fibre male et traversée en 2,5mm (SC, ST, FC)
TREND NETWORKS
1 stylo ruban pour nettoyer les connecteurs fibre optique males et les traversées de paroi femelles de 2,5mm (SC, ST, FC)
1 stylo pour nettoyer connecteur fibre male et traversée de paroi en 1,25mm (LC)
TREND NETWORKS
1 stylo ruban pour nettoyer les connecteurs fibre optique males et traversée de paroi femelle en 1,25mm (LC)
Cleaver à 2 niveaux
TREND NETWORKS
Cleaver en 2 étapes avec réinitialisation automatique de la lame et bac, compatible avec les porte-fibres optionnels
Adaptateur pour traversées de cloisons SC/PC (femelle) pour microscope R240-VIP
TREND NETWORKS
Adaptateur pour traversées de cloisons SC/PC (femelles), pour la sonde d'inspection microscope R240-VIP
Extension de garantie pour R240-VIP, 3 années de garantie au lieu de 1 standard
TREND NETWORKS
Extension de garantie pour R240-VIP : 3 années de garantie au lieu de 1 standard - à commander avec appareil neuf - ne couvre pas les accessoires
Adaptateur pour traversées de cloisons FC/PC (femelle) pour microscope R240-VIP
TREND NETWORKS
Adaptateur pour traversées de cloisons FC/PC (femelles), pour la sonde d'inspection microscope R240-VIP
Extension de garantie pour R240-MIPV, 3 années de garantie au lieu de 1 standard
TREND NETWORKS
Extension de garantie pour R240-MIPV : 3 années de garantie au lieu de 1 standard - à commander avec appareil neuf - ne couvre pas les accessoires
Extension de garantie pour R240-PMLS, 3 années de garantie au lieu de 1 standard
TREND NETWORKS
Extension de garantie pour R240-PMLS : 3 années de garantie au lieu de 1 standard - à commander avec appareil neuf - ne couvre pas les accessoires