Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BLMT-500/630-MK2-13-Cosse à vis autocassante pour le raccordement de câbles à âme cablée BT ou MT, alu ou cuivre, de section 500 à 630mm² (ou cuivre souple: 500mm²) sur une plage alu ou cuivre-Diamètre du trou de bornage: 13mm
Les cosses BLMT -Simel de TE- sont multisections, à vis autocassantes, en alu étamé, et sont destinées au raccordement de câbles cuivre ou alu BT et MT (84kV) sur des appareils à plages alu ou cuivre.
Équipées de vis à tête autocassante, leur mise en œuvre se fait sans outil spécifique, par simple rupture de la tête de la vis.
Elles acceptent les câbles ronds ou sectoraux, câblés, massifs ou souples (selon modèle).
La gamme actuelle permet de raccorder des câbles de 25 à 1 000 mm².
Elles sont conformes à la norme CEI 61238-1 classe A.
Blmt
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
section nominale aluminium, RE
section nominale aluminium, RM
section nominale cuivre, RM
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
avec tête auto-cassante
Traitement de surface
Multiple de vente
Code Douane
Gamme