BSM-25/95-Manchon à vis autocassantes en alu étamé pour la jonction de deux câbles aluminium ou cuivre ou alu et cuivre BT et HTA (42kV), ronds câblés de section égale ou inégale de 10 à 35mm² (sectoraux, massifs ou souples: voir doc)
Les manchons de jonction BSM ou BSM-B -Simel de TE- sont multisections, à vis autocassantes, en alu étamé et sont destinés au raccordement de câbles cuivre et/ou alu BT-HTA (42kV) de sections égales ou inégales. Il est donc possible de raccorder un câble alu et un câble cuivre de sections différentes.
Équipés de vis à têtes autocassantes, leur mise en œuvre se fait sans outil spécifique, par simple rupture de la tête de la vis.
Ils acceptent les câbles ronds ou sectoraux, câblés, massifs ou souples (selon modèle).
La gamme actuelle permet de raccorder des câbles de 10 à 1 000mm².
Ils sont conformes à la norme CEI 61238-1 classe A.
Bsm-bsmb
pour voir vos prix et les stocks
avec isolation
avec trou de soudure
section nominale aluminium, SM
section nominale aluminium, RE
section nominale aluminium, RM
section nominale cuivre, SM
section nominale cuivre, RE
section nominale cuivre, RM
Classe de protection (IP)
série de tensions
arrêt d'huile/barre centrale
nombre de vis
Traitement de surface
Multiple de vente
Code Douane
Gamme