BSMB-10/35-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-10 à 35mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM 10...35 mm²
  • Traitement de surface étamé
  • avec isolation Non
ICON

BSMB-10/35-Manchon à vis autocassantes en alu étamé pour la jonction de deux câbles aluminium ou cuivre ou alu et cuivre BT et HTA (42kV), ronds câblés de section égale ou inégale de 25 à 95mm² (sectoraux, massifs ou souples: voir doc)

 
 

Détails du produit


Les manchons de jonction BSM ou BSM-B -Simel de TE- sont multisections, à vis autocassantes, en alu étamé et sont destinés au raccordement de câbles cuivre et/ou alu BT-HTA (42kV) de sections égales ou inégales. Il est donc possible de raccorder un câble alu et un câble cuivre de sections différentes.
Équipés de vis à têtes autocassantes, leur mise en œuvre se fait sans outil spécifique, par simple rupture de la tête de la vis.
Ils acceptent les câbles ronds ou sectoraux, câblés, massifs ou souples (selon modèle).
La gamme actuelle permet de raccorder des câbles de 10 à 1 000mm².
Ils sont conformes à la norme CEI 61238-1 classe A.

Bsm-bsmb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur à visser

section nominale aluminium, SE

10...35 mm²

section nominale aluminium, SM

10...25 mm²

section nominale aluminium, RE

10...50 mm²

section nominale aluminium, RM

10...35 mm²

section nominale cuivre, SM

10...25 mm²

section nominale cuivre, RE

10...35 mm²

section nominale cuivre, RM

10...35 mm²

Classe de protection (IP)

IP00

série de tensions

jusqu'à 36 kV

arrêt d'huile/barre centrale

Oui

nombre de vis

2

Traitement de surface

étamé

avec isolation

Non

avec trou de soudure

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85359000

Gamme

Bsm-bsmb

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.