Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
StreetBox L - Boîtier de candélabre équipé de deux coupe-circuits 10x38 uni + neutre et d'un bornier monobloc à 3 étages 4x35 mm² - cache et cartouches fusibles 4A fournis
Le boîtier StreetBox L est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 85 x 85 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Pour porte candélabre 75 x 380mm
Dimensions extérieures : H 340 x L 70 x P 75mm
capacité 3 modules DIN
Bornier amovible 3 étages 4x35² maxi
2 coupe cicuit 10 x 38 + cartouche fusible 4A Uni+N
Fusibles gG 4A fournis
Système d'accrochage réglable en hauteur
Streetbox
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
longueur de la trappe de visite
largeur de la trappe de visite
application parafoudre
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
avec minuterie
section de câble max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose