Boîtier classe 2 FLEXYFAST 82 + 2CC 10x38 Uni+N+IDR/2 bornier 2x4x35mm²

Main media
ICON

FLEXYFAST 82 - Boîtier de candélabre équipé de 2 coupe-circuits uni + neutre + IDR/2 10A - 30mA - avec bornier monobloc à 2 étages 4x35 mm² + cartouches fusibles 4A et 10A fournies - réenclenchement à la mise sous tension (1 fois par jour)

 
 

Détails du produit

Coffret pied de poteau 4x35mm² équipé de 2 coupes circuit Phase/neutre et d'un DDA 30mA

Flexyfast

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Flexyfast

Protection et connexion du point lumineux

longueur de la trappe de visite

500 mm

largeur de la trappe de visite

95 mm

nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR)

2

application parafoudre

Non

Classe de protection (IP)

IP44

IK

IK08

Matériau

polypropylène (PP)

avec minuterie

Non

Numéro RAL

7035

section de câble max.

35 mm²

Profondeur

82 mm

Hauteur

400 mm

Largeur

82 mm

Couleur

gris

Classe électrique

II

Type de pose

dans le candélabre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.