Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
GRIDFAST 60 BS13 - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre et d'un bornier tétrapolaire constitué de 4 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 mm² maxi - cache et cartouche fusible 4A fournie
Le boitier GRIDFAST 60 BS13 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 60 x 75 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures H 323 x L 60 x P 72 mm
Equipé d'un bornier tétrapolaire constitué de 4 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 mm² maxi
Concept innovant : Bornes individuelles clipables sur rail DIN pour une mise en œuvre simple et rapide
1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 4A fournie
Système d'accrochage réglable en hauteur
Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
longueur de la trappe de visite
largeur de la trappe de visite
application parafoudre
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Avec minuterie
section de câble max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose