StreetBox L - Boîtier de candélabre équipé d'un disjoncteur différentiel uni + neutre 10A - 30 mA et d'un bornier monobloc à 3 étages 4x35 mm² - cache fourni
Le boîtier StreetBox L est destiné à être installé dans un fût de candélabre de diamètre intérieur 110 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures : H 340 x L 67 x P 86mm
Equipé d'un bornier 3 étages 4 x 35mm² maxi
1 disjoncteur différentiel 2 x 10 A-30mA
Système d'accrochage réglable en hauteur
Streetbox
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
longueur de la trappe de visite
largeur de la trappe de visite
application parafoudre
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
avec minuterie
section de câble max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose