Boîtier classe 2 classe illum. LIGHTBOX +1 PC NF +1 CC 10x38 Uni+N +T4 mm² -Gris

Main media
ICON

LightBox - Boîtier d'illuminations équipé d'une prise NF + un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + un bornier de terre isolé 4 mm² max + cartouche fusible 4A fournie - couleur grise

 
 

Détails du produit

Caractéristiques du boîtier de protection électrique :
Dimensions : H 269 x L 81 x P 93 mm.
Caractéristiques techniques :
Thermoplastique teinté dans la masse.
IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2
Entrées de câbles : Ø17 mm Max
Joint passe-câble étanche.
Equipement :
1 coupe-circuit 10x38 + cartouche 4A
Prise de courant NF

Lightbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Lightbox

Protection et connexion du point lumineux

IK

IK08

Matériau

thermoplastique

avec prise

Oui

avec minuterie

Non

Numéro RAL

7035

section de câble max.

6 mm²

Profondeur

93 mm

Hauteur

269 mm

Largeur

81 mm

Couleur

gris

Classe électrique

II

Type de pose

montage sur mât

application parafoudre

Non

Classe de protection (IP)

IP44

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.