Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LightBox - Boîtier de façade équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + un bornier de terre isolé 4 mm² max + parafoudre type 2/3 + cartouche fusible 4A fournie - couleur grise
Caractéristiques du boîtier de protection électrique :
Dimensions : H 269 x L 81 x P 93 mm.
Caractéristiques techniques :
Thermoplastique teinté dans la masse.
IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2
Entrées de câbles : Ø17 mm Max
Joint passe-câble étanche.
Equipement :
1 coupe-circuit 10x38+fusible 4A
1 parafoudre type 2+3 Imax 15kA.
1 borne de terre 4 mm² maxi.
Lightbox
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
application parafoudre
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Avec minuterie
Numéro RAL
section de câble max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose