Boîtier de façade LIGHTBOX mini +1 CC 10x38 Uni+N - Gris

Main media
ICON

LightBox Mini - Boîtier de façade équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + cartouche fusible 4A fournie - couleur grise

 
 

Détails du produit

Caractéristiques du boîtier de protection électrique :
Dimensions : H 196 x L 55 x P 53 mm.
Caractéristiques techniques :
Thermoplastique teinté dans la masse.
IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2
Entrées de câbles : Ø12 mm Max
Joint passe-câble étanche.
Equipement :
1 coupe-circuit 10x38+fusible 4A

Lightbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lightbox

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Protection et connexion du point lumineux

application parafoudre

Non

Classe de protection (IP)

IP44

IK

IK08

Numéro RAL

7035

section de câble max.

10 mm²

Profondeur

53 mm

Hauteur

196 mm

Largeur

55 mm

Couleur

gris

Type de pose

montage mural

Classe électrique

II

Matériau

thermoplastique

avec minuterie

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.