Boitier ISO FAST 56 - livré avec un collier de serrage

Main media

Détails du produit

Coiffe ISOFAST 56 transparente

Isofast

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Isofast

Protection et connexion du point lumineux

Classe de protection (IP)

IP44

IK

IK08

Matériau

polypropylène (PP)

Profondeur

56 mm

Hauteur

210 mm

Largeur

70 mm

Couleur

incolore

Type de pose

dans le candélabre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.