PA 9-17 (en sachet indiv)-Pince d'ancrage torsade aérienne BT câble rond 9/17mm

Main media
ICON

PA 9-17 (par 1)-Pince d'ancrage en plastique, étrier en acier galvanisé, pour la fixation, à un support, d'un câble de torsade aérienne BT rond de diamètre 9 à 17mm-En sachet individuel muni d'un carton perforé pour mise en stock sur broche

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fixation de ligne pour lignes électriques aériennes

alignement du conducteur

horizontal et vertical

convient pour conducteur isolé

Oui

nombre de conducteurs

1...1

diamètre du conducteur

9...17 mm

code de couleur

noir

Modèle type

pince de pression

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.