PanelSeT SBM - presse étoupe - IP68 - ISO M12 - diamètre extérieur du câble : 3..6,5 mm - gris (RAL 7035)
Presse-étoupe équipé d'un écrou et d'un joint en néoprène pour un câble. Écrou de blocage avec métrique interne ou à utiliser avec les presse-étoupes dans les trous non taraudés.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
équilibré en pression
fixation sans contre-écrou
pour câble blindé
pour poussière Ex-Zone
taille de filetages métrique/PG
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
raccord à écrou divisible
dimension angulaire hexagonale
avec contre-écrou
joint multi-passages
raccord à écrou de câble plat
version anti-déflagration
inclinaison du filetage
Matériau
type de filetage
température d'utilisation
qualité du matériau
renforcé en fibre de verre
type de garniture d’étanchéité
finition CEM
blindé
serre cable
longueur de filetage
protection contre les courbures
dimension du profil
Traitement de surface
numéro RAL
résistant aux chocs
sans halogène
Modèle type
Couleur