Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT - presse étoupe - IP68 - ISO M20 - gris (RAL 7035) - lot de 10 - matière : PA6 - diamètre extérieur du câble : 11..17 mm - IP68
Ce presse-étoupe dispose d'un dispositif de décharge de traction et métrique externe. Son écrou de blocage avec métrique interne est à utiliser avec les presse-étoupes dans les trous non taraudés. Il est équipé d'un écrou et d'un joint en néoprène pour un câble.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
équilibré en pression
fixation sans contre-écrou
pour câble blindé
Pour poussière Ex-Zone
taille de filetages métrique/PG
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
Pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
raccord à écrou divisible
dimension angulaire hexagonale
avec contre-écrou
joint multi-passages
raccord à écrou de câble plat
version anti-déflagration
inclinaison du filetage
Matériau
Type de filetage
Température d'utilisation
Qualité du matériau
renforcé en fibre de verre
type de garniture d’étanchéité
Finition CEM
Blindé
serre cable
longueur de filetage
protection contre les courbures
dimension du profil
Traitement de surface
Numéro RAL
résistant aux chocs
Sans halogène
Modèle type
Couleur