Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réducteur - mâle ISO25 / femelle ISO20 - polyamide 6.6 gris
Gamme de presse étoupe polyamide 6 pour IP68 (sans joint additionnel), équipé d'une bague operculée anti poussière.
Parfaitement adapté pour tout type de câbles ronds non armés.
Maintien du câble et anti rotation intégrés.
Couleur: gris RAL 7035.
Bague d'étanchéité operculée en thermoplastique.
Température d'utilisation en pointe: +150°C.
Température d'utilisation en continu: -40°C à +100°C.
IP 68 : sans joint si l'état de surface le permet.
Filetage électrique guide UTE C 68-311.
DIN 40430.
Filetage numérique ISO-NF EN 60423 et NF EN 50262.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de filetage, filetage extérieur
type de filetage, filetage intérieur
dimension du filetage extérieur (en mètre)
Antidéflagration
dimension du filetage métrique, filetage intérieur
Qualité du matériau
nickelé
Matériau
Multiple de vente
Code Douane