Aspirateur 18V, sans batterie - Cuve 6L, Filtre HEPA sans batterie ni chargeur

Main media

Aspirateur 18V, sans batterie - Cuve 6L, Filtre HEPA 99,7% d'efficacité, Carton, sans batterie ni chargeur - Réf. M18 CV

 
 

Détails du produit

Aspirateur idéal pour la collecte de petits gravats et copeaux lors de la pose de menuiseries et travaux de montage. Filtre HEPA: 99,97% des particules aériennes collectées (jusqu'à 3 microns). Gâchette blocable réduisant la fatigue lors d'une utilisation importante. Aspirateur polyvalent pour les petites et grandes surfaces. Réservoir sécurisé contre les débordements Jusqu'à 23 minutes d'utilisation avec une batterie M18™ 5,0 Ah. Fenêtre permettant de voir le niveau de débris cumulé. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™

Spécificités techniques

Aspirateur (sans fil)

avec chargeur

Non

utilisation d'un sac à poussière

optionnel

couleur de base

noir

niveau de puissance acoustique

83 dB

affichage du remplissage

Oui

brosse aspirante

standard

tube télescopique

Non

raccordement pour brosse aspirante électrique

Non

poids

1.9 kg

tension nominale

18 V

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.