Aspirateur GAS 12V + GBA 2x3,0 + GAL 12V-40 L

Main media

Aspirateur sans fil GAS 12V + batteries GBA 2x3,0 + chargeur GAL 12V-40 L

 
 

Détails du produit

L'aspirateur à main 12 V extrêmement compact. / Aspirateur sans-fil pour matières sèches permettant d'aspirer en toute liberté, sans avoir besoin de prise électrique. / Extrêmement compact pour une grande mobilité et maniabilité./ Peut même être transporté dans le coffret L-BOXX le plus petit (L-BOXX 102). / 1 filtre plissé plat (2 607 432 046); Suceur droit pour débris importants; L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); 1/2 calage L-BOXX pour GAS 12 V (1 600 A00 3KW); 1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie; 2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur (sans fil)

avec chargeur

Oui

nombre d'accus fournis

2

utilisation d'un sac à poussière

non

volume du conteneur

0.35 l

poids

0.7 kg

Modèle type

aspirateur-balai

tension nominale

12 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.