Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
M18 FPDDEXL-0 - Système d'aspiration pour perforateurs 30 mm M18 FHPX et ONEFHPX - sans batterie ni chargeur
Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt AUTOPULSE™, le premier mécanisme embarqué de nettoyage automatique du filtre, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns La boîte à poussière translucide permet à l'utilisateur de voir le niveau actuel de poussière à l'intérieur ainsi que lorsque la boîte à poussière est pleine La boîte à poussière avec orifice d'aspiration peut être relié à de grands extracteurs de poussière pour aspirer la poussière de la boîte. Optimisé pour être utilisé avec l'aspirateur AS 30 LAC 30 L et l'adaptateur de collier de serrage DEK26 (4931447295) Embouts interchangeable pour s'ajuster aux différents diamètres de perçage. Fourni avec 2 tailles d'embouts 1x jusqu'à ?16 mm, 1x jusqu'à ?32 mm qui peut être rapidement changé grâce au système Quick Lock Le tube d'extraction de poussières en aluminium est réglable en fonction de la taille du foret et de la longueur jusqu'à 230 mm de profondeur Butée de profondeur réglable facilement et précisément pour des profondeurs de trous précis Butée de profondeur amovible et commutable, au cas où l'utilisateur préfère l'autre côté LED pour l'éclairage de la zone de travail Compatible avec les perforateurs : M18 ONEFHP et M18 ONEFHPX
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente