ASPIRATEUR AC 1625

Main media

Détails du produit

Avantages produit: Système Auto Clean : nettoyage automatique des filtres après 2 minutes de travail
Prise électrique en façade : connexion facile de vos équipements
Cuve de 25 litres
Livré avec un flexible de 5 m
Description produit: Aspirateur 25 litres Classe L
Applications: Aspiration eau et poussières
Capacité cuve: 25 l
Diamètre tuyau: 35 mm
Longueur du tuyau: 5 m
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 12.5 Kg
Puissance (watt): 1600 W

Ac 1625

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

longueur du tuyau d'aspiration

5 m

largeur nominale du tuyau d'aspiration

35 mm

couleur de base

noir

niveau de puissance acoustique

69 dB(A)

poids de la machine

12.5 kg

consommation nominale

1600 W

longueur du câble

8 m

volume du conteneur

25 l

Info produit

Gamme

Ac 1625

Multiple de vente

1

Code Douane

85087000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.