Coupe Tube 12 Volts

Main media

C12 PPC-0 - Coupe-tube PER - sans batterie, ni chargeur

 
 

Détails du produit

Coupe puissante avec une pression de 175kg/cm² pouvant couper les tubes en PVC en 3 secondes (jusqu'au ?50mm) Nouvelle technologie REDLITHIUM™ contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale Variateur de vitesse pour un contrôle plus précis Engrenage en métal pour un couple élevé et une meilleure durée de vie Puissant mécanisme de coupe 175 kg/cm² : coupe les tubes diam. 50 mm en moins de 3 secondes Lame haute résistance à affûtage très aigu pour une coupe nette et sans bavure Jusqu'à 200 coupes avec une seule charge Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge et éclairage LED pour une bonne visibilité de la surface de travail Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.