Coupe-câble hydraulique, One-Key, 18V, sans batterie, mâchoires SWA, capacité de coupe jusqu'à 35mm - Coffret, sans batterie, ni chargeur - Réf. M18 ONEHCC-0C SWA
Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en moins de 3 secondes avec une force de 53 kNMoteur POWERSTATE ™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une coupe rapide et une durée de vie de l'outil plus longueDesign équilibré pour un contrôle total de l'outil même à une mainOutil polyvalent idéal pour les câbles ACSR, en acier et les câbles en cuivre et en aluminium à brins fins ou standardMâchoires à utilisation facile et rapide pour une préparation de l'outil en moins de 15 secondes après chaque applicationLa localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outilTête pivotante à 350° et design aligné et fin pour des coupes faciles, même dans des espaces étroitsLe moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accruesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
adapté à un diamètre de câble max.
lèvres coupantes interchangeables
avec protection contre les chocs
avec fonction de dénudage
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
adapté à un conducteur à fil fin
finition/actionnement
tête de coupe interchangeable
Multiple de vente