Outil oscillant GOP 18V-34 solo L

Main media

Détails du produit

Outil polyvalent très pratique : découpeur-ponceur avec Starlock Plus et Vibration Control. / Système de verrouillage par clic : permet de changer de lame en quelques secondes sans l'aide d'aucune clé et donc sans risquer de la perdre.. / Système Vibration Control : réduit les vibrations (de 50 % par rapport au modèle antérieur) pour un travail moins fatigant./ Poignée fine de seulement 180 mm de diamètre : assure une maîtrise parfaite et un confort maximal. / L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558); 1 lame plongeante Metal Max Starlock Plus PAIZ 32 AIT, métal (2 608 900 019); 1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640); 1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564); 1 lame segment BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood + Metal (2 608 661 633); 1 lame segment à concrétion carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642); 1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493); 5 feuilles abrasives, 2xG80, 2xG120, 1xG240 (2 608 621 104); 1 spatule HCS Starlock ATZ 52 SC, rigide, Multi Material (2 608 661 646); 1 lame HCS Starlock ASZ 32 SC, multi-matériaux (2 608 662 431); 1 butée de profondeur Starlock Expert (2 608 000 590); 1 adaptateur d'aspirateur Starlock avec collier de serrage (2 608 000 636); 1 petite boîte bleue pour accessoires Starlock

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Outil multifonction oscillant (sans fil)

avec chargeur

Non

incertitude de vibration K (sciage avec lame de scie à segments)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (sciage avec lame de scie à segments)

3 m/s²

incertitude de vibration K (sciage avec lame de scie plongeante)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (sciage avec lame de scie plongeante)

3.9 m/s²

poids sans batterie

1.2 kg

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.