Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Design compact et léger grâce au moteur brushless et à la plaque de base en aluminium
Ergonomie optimale grâce à la poignée souple en caoutchouc et à la double LED
Pratique grâce à la conception du flux d'air et à la fonction de soufflerie
Buse de dépoussiérage amovible
Description produit: SCIE CIRCULAIRE COMPACTE 165MM 18V
Diamètre: 165 mm
Niveau sonore (EN 60745) marge d'erreur k=3: 108 dB
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.2 Kg
Profondeur de coupe (maximum): 57 mm
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 2.5 m/s2
Vitesse de rotation à vide: 5300 trs/min
Cs18
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
vibration selon EN 60745
vitesse de rotation au ralenti
poids de la machine