Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Compacte et légère
Idéale pour les usages peu intensifs
Compatible avec la gamme 18V : L18, S18, P18
Description produit: Batterie 2Ah pour gamme 18V
Capacité batterie: 2 Ah
Poids de la batterie: 0.39 Kg
Puissance batterie: 36 W/h
Temps de charge batterie: 60 min.
Voltage batterie: 18 V
[Battery Charge Time Compact Charger 18V]: 60 min.
[Battery Charge Time Fast Charger 18V]: 40 min.
pour voir vos prix et les stocks
capacité
Poids
Modèle type
tension nominale
Multiple de vente
Code Douane