Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Temps de charge rapide
Description produit: Batterie pour pistolet d'injection sans fil
Applications: Structure métallique Barrière de sécurité Balustrade Garde-corps Reprise de fer à béton dans le béton non fissuré/fissuré et en conditions sismiques
Capacité batterie: 2.5 Ah
Poids de la batterie: 0.41 Kg
Temps de charge batterie: 30 min.
Voltage batterie: 18 V
[Battery Charge Time Compact Charger 18V]: 30 min.
[Battery Charge Time Fast Charger 18V]: 30 min.
pour voir vos prix et les stocks
capacité
Modèle type
Poids
tension nominale
Multiple de vente
Code Douane