Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NX Batterie outillage électroportatif compatible Bosch Power For All 36V 3Ah vendu par Batterie(s)
Vendu par Batterie(s) La meilleure batterie compatible pour votre outil électroportatif Bosch 36V. Une capacité de 3Ah parfaite pour vos travaux occasionnels ou réguliers. Enfin une batterie compatible à la hauteur des grandes marques comme Bosch. La sélection de ce produit a été spécialement faite pour répondre au besoin de puissance 36V et d'autonomie 3Ah dont vous avez besoin. Protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale assurée. Grâce au système de charge rapide, les batteries sont chargées à 75 % dès la moitié du temps de charge Absence d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l'état de charge, sans aucun endommagement des éléments c'est le pouvoir de la technologie Li-ion. Technologie utilisée sur la majorité de nos batteries. N'hésitez pas, vous êtes garantie 2 ans. Equivalent avec 15225027, F016800474, F016800302, F016800301, BAT838, BAT819, BAT818, 2607337007, 2607336916, 2607336914, 2607336891, 2607336200, 2607336005, 1600Z0003C, 1600Z0003B, 1600A0022N, 1600A001T2, F016800346, D70771, D-70771, BAT840, BAT836, BAT810, 700997820, 700900320, 5116, 39774501, 3.600.H81.F00, 2607337047, 2607336915, 2607336913, 2607336633, 2607336631, 2607336349, 2607336173, 2607336108, 2607336107, 2607336069, 2607336004, 2607336003, 2607336002, 2607336001
pour voir vos prix et les stocks
capacité
Tension nominale
Modèle type
Poids
Multiple de vente
Code Douane