Batterie 5 Ah 18 V Redlithium-Ion

Main media

Batterie 5 Ah 18 V Redlithium-Ion, compatible avec notre gamme d'outillage électroportatif 18 V. Batterie avec la nouvelle intelligence REDLINK : système breveté avec protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale.

 
 

Détails du produit

La batterie 5 Ah 18 V Redlithium-Ion™ est une solution d'alimentation fiable et performante pour notre gamme d'outillage électroportatif 18 V. Cette batterie est conçue pour offrir une puissance optimale et une durée de fonctionnement prolongée.
La batterie est équipée de la nouvelle intelligence REDLINK™, un système breveté qui assure une protection avancée contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Vous pouvez travailler en toute tranquillité, sachant que votre batterie est protégée et que sa durée de vie est optimisée.
Les conducteurs de la batterie sont renforcés pour garantir une rigidité maximale et une transmission intégrale de l'énergie. Cela permet d'obtenir une performance constante et une puissance maximale lors de l'utilisation de nos outils électroportatifs.
La batterie est dotée d'une cage monobloc qui offre une meilleure protection des cellules, assurant ainsi une durabilité accrue et une résistance aux chocs et aux vibrations.
Les séparateurs amortissant anti-vibration (M18TM) intégrés dans la batterie réduisent les vibrations et les impacts, ce qui contribue à une utilisation plus confortable et à une meilleure durée de vie de la batterie.
Un indicateur lumineux de charge (M18TM) est également présent sur la batterie, vous permettant de vérifier facilement le niveau de charge restant, ce qui vous aide à planifier votre travail de manière plus efficace.

Milwaukee

Spécificités techniques

Accumulateur pour outil électrique

capacité

5 Ah

poids

700 g

Modèle type

lithium-ion

tension nominale

18 V

Info produit

Gamme

Milwaukee

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.