Batterie GBA 12V 1x2,0Ah (C)

Main media

Détails du produit

La batterie 2,0 Ah compacte de la catégorie 12 V. / Forme compacte conçue pour les outils Bosch de la gamme 12 V. / Batterie avec capacité optimisée, adaptée à la plupart des applications 12 V./ Compatibilité totale depuis 2005 : toutes nos batteries sont compatibles avec tous les anciens et nouveaux outils Bosch Professional de la même catégorie de tension.. / Boîte carton; 1 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur pour outil électrique

capacité

2 Ah

poids

175 g

Modèle type

lithium-ion

tension nominale

12 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85076000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.