Batterie GBA 36V 1x6,0Ah (C)

Main media

Détails du produit

La puissante batterie 6,0 Ah à autonomie maximale de la catégorie 36 V. / Autonomie 300 % plus élevée qu'avec le modèle 36V 2.0 Ah Professional grâce à la capacité très élevée. / Durée de vie et une autonomie plus élevées grâce à la technologie COOLPACK 1.0 améliorant la dissipation de chaleur à l'intérieur et à l'extérieur de la batterie./ Compatible avec tous les outils et chargeurs 36 V de Bosch Professional. / Boîte carton; 1 batterie GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur pour outil électrique

poids

1300 g

Modèle type

lithium-ion

tension nominale

36 V

capacité

6 Ah

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85076000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.