Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Chargeur rapide
Idéal pour un usage intensif
Compatible avec les batteries 18V 2Ah et 5Ah
Description produit: Chargeur rapide pour gamme 18V
Puissance (watt): 345 W
[Charge Time With Battery 2Ah]: 40 min.
[Charge Time With Battery 5Ah]: 50 min.
[Charger Output Current With Battery 2Ah]: 3.8 A
[Charger Output Current With Battery 5Ah]: 6.5 A
[Output Voltage]: 18 V
pour voir vos prix et les stocks
tension de charge
Multiple de vente
Code Douane