Chargeur rapide GAL 3680 CV (C)

Main media

Détails du produit

Chargeur rapide multivoltage pour toutes les batteries Lithium-Ion de 14,4 à 36 V. / Chargement de batterie 100 % plus rapide (comparativement à AL 3640 CV). / Mode de chargement rapide: une batterie de 4,0 Ah est déjà utilisable à 80 % de ses capacités au bout de 25 minutes./ Active Air Cooling pour une plus longue durée de vie des batteries. / Boîte carton; Chargeur rapide GAL 3680 CV (2 607 225 899)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chargeur d'accumulateur d'appareillage électroportatif

Tension nominale

220...240 V

tension de charge

14...36 V

type de batterie

lithium-ion

chargeur rapide

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044060

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.