M12-18C - Chargeur 12V-14,4V, 18V, système M12 à M18 Ref : M12-18C

Main media

Le chargeur M12-18C est universel pour batteries M12, M14, M18. Il gère 2 batteries de voltage différent. Temps de charge : 1.5 Ah - 30 min, 2.0 Ah - 40 min, 3.0 Ah - 60 min, 4.0 Ah - 80 min.

 
 

Détails du produit

Le chargeur M12-18C est universel et recharge les batteries M12, M14, M18. il gère la charge de 2 batteries de voltage différent temps de charge :1.5 Ah - 30 minutes, 2.0 Ah - 40 minutes, 3.0 Ah - 60 minutes, 4.0 Ah - 80 minutes

Spécificités techniques

Chargeur d'accumulateur d'appareillage électroportatif

nombre de ports USB

0

Tension nominale

220...220 V

tension de charge

12...18 V

type de batterie

lithium-ion

chargeur rapide

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.