BOITE CLOU C6 20 + GAZ

Main media

Détails du produit

Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa
Livrés avec 1 cartouche de gaz
Clous acier avec traitement anti-corrosion
Disponible en différentes longueurs, de 20 à 35 mm pour de multiples applications
Description produit: Clous acier performance standard pour béton à faible dureté
Applications: Plaquiste : Clouage de rails au sol, cornière de rive
Électricien : Clouage au sol de crochets plastiques, tubes plastiques, câbles
Autonomie cartouche de gaz: 500 tirs
Diamètre de la tête: 6.3 mm
Diamètre nominal: 2.6 mm
Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 20 mm
Nombre de clou par bande/rouleaux: 10 pièces
Pas de filetage: 6.87 mm

C6

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clou

forme de la pointe

autre

forme de la tige

lisse

trempé

Oui

Diamètre raccord

2.6 mm

Longueur

20 mm

Info produit

Gamme

C6

Code Douane

73170020

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.