Avantages produit: Productivité accrue : augmente le taux de succès des clous dans le béton très dur
Réduction de la fatigue pour les applications au plafond
Moins de temps d'arrêt et moins de retouches grâce à un meilleur taux de succès
Moins de pertes : moins de clous et d'accessoires gaspillés
Description produit: Clous très hautes performances pour béton très dur et précontraint
Applications: Plaquistes : rails métalliques
Electriciens : fixation de câbles et tuyaux
Autonomie cartouche de gaz: 500 tirs
Diamètre de la tête: 6.4 mm
Diamètre nominal: 3.8 mm
Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 22 mm
Nombre de clou par bande/rouleaux: 10 pièces
Pas de filetage: 6.87 mm
UP6
pour voir vos prix et les stocks
forme de la tige
trempé
Longueur
Diamètre raccord
Gamme
Multiple de vente
Code Douane