Arbre 6 pans pour scies cloche CLIC II avec foret HSS 120 mm

Main media

Arbre 6 pans pour scies cloche CLIC II avec foret HSS 120 mm pour toutes scies cloches CLIC II de D= 14 à 210 mm. Equipé par défaut d'un foret centreur HSS cobalt 780 153. Sans percussion.

 
 

Détails du produit

L'Arbre 6 pans pour Scies Cloche CLIC II avec Foret HSS de 120 mm est un accessoire essentiel pour toutes les scies cloche CLIC II de Ø 14 à 210 mm. Cet arbre est équipé par défaut d'un foret centreur HSS cobalt BIZ 780 153, ce qui facilite le centrage précis de la scie cloche lors de la découpe.
Caractéristiques de l'Arbre 6 pans avec Foret HSS :
- Conçu pour une utilisation avec toutes les scies cloche CLIC II de Ø 14 à 210 mm.
- Équipé par défaut d'un foret centreur HSS cobalt BIZ 780 153 pour une découpe précise.
- Convient pour des applications sans percussion.
Cet arbre est un complément idéal pour vos scies cloche CLIC II, car il assure un centrage précis, ce qui est essentiel pour des découpes nettes et précises dans une variété de matériaux. Que vous travailliez dans la construction, la plomberie, l'électricité ou d'autres domaines nécessitant des trous de précision, cet arbre avec foret HSS est un outil indispensable pour votre boîte à outils.
Optimisez la qualité de vos découpes en commandant dès maintenant cet arbre avec foret HSS pour vos scies cloche CLIC II.

Scies cloches avec le système CLIC permettant une fixation rapide et fiable. Gamme large pour percer pour l'acier, les plaques de plâtre, le bois ou encore les grès cérames jusqu'à la classe V avec les scies cloches diamant.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82075090

Tige de support de scie cloche

finition de l'arbre

fixation hexagonale

adapté aux scies cloches

14...210 mm

avec foret de centrage

Oui

diamètre de tige

8.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.