Coffret d'embouts de vissage Torsion avec porte embout 32 pièces

Main media

Coffret d'embouts de vissage Torsion avec porte embout 32 pcs. Ces embouts absorbent les contraintes lors du vissage ce qui permet d'éviter les cassures de la pointe ou de la vis. L'ensemble des embouts sont protégés contre la rouille.

 
 

Détails du produit

Le coffret d'embouts Torsion 25 mm, conçus pour résister aux couples de serrage élevés. Ce coffret pratique comprend :
1 porte-embouts aimanté pour une utilisation aisée.
2 embouts plats : 4,5 mm et 5,5 mm.
7 embouts Philips® : 2 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3.
7 embouts Pozidriv® : 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3.
10 embouts Torx® : 1 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40.
5 embouts 6 pans : HEX 2 / 3 / 4 / 5 / 6.
Nos embouts Torsion sont dotés d'une géométrie spéciale qui leur permet d'absorber les contraintes lors du vissage, prévenant ainsi les cassures de la pointe ou de la vis. Ils sont également conformes à la norme DIN en termes de dureté et bénéficient d'une protection anti-rouille, assurant ainsi une durabilité accrue.
Faites confiance à nos embouts Torsion 25 mm pour des résultats de vissage fiables, même dans les conditions les plus exigeantes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Kit d'embouts de tournevis

avec poignée

Non

nombre d'embouts carrés intérieurs (Robertson)

0

avec cliquet de mèche

Non

nombre d'embouts à deux trous

0

nombre de bits TriWing

0

nombre d'embouts internes hexagonaux

5

avec support magnétique

Oui

nombre d'embouts total

31

nombre d'embouts fente

2

nombre d'embouts Torx

10

nombre d'embouts PZ

7

nombre d'embouts PH

7

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

emballage

boîte en plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.