Coffret de 25 forets métaux HSS 5 % cobalt D= 1-13 mm par pas de 0.5 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • système d'enregistrement arbre de roue cylindrique
  • emballage boîte en plastique
  • nombre total d'outils 25

Coffret de 25 forets métaux HSS 5 % cobalt D= 1-13 mm par pas de 0.5 mm, Il convient pour tout type de machine : portative ou fixe. Idéal pour le perçage des inox et aciers fortement alliés.

 
 

Détails du produit

Notre coffret de 25 forets HSS 5 % cobalt pour métaux est l'ensemble parfait pour tous vos travaux de perçage dans les matériaux durs tels que l'acier inoxydable et les aciers fortement alliés. Ce jeu de forets polyvalents vous offre une précision de perçage exceptionnelle et une résistance accrue aux températures élevées.
Le coffret comprend 25 forets de diamètre allant de 1.0 à 13.0 mm, avec un pas de 0.5 mm. Vous disposerez ainsi d'une gamme complète de forets pour répondre à tous vos besoins de perçage.
Nos forets sont enrichis en cobalt, ce qui leur confère une excellente résistance aux températures élevées et une meilleure durabilité lors du perçage de matériaux durs. Vous pourrez travailler en toute confiance, sachant que vos forets sont conçus pour résister aux conditions les plus exigeantes.
L'affûtage en croix de nos forets permet une précision de perçage optimale et une évacuation efficace des copeaux. Vous obtiendrez des résultats propres et nets, sans risque de blocage ou de surchauffe.
Le coffret est fabriqué en plastique résistant aux chocs, assurant ainsi une protection durable pour vos forets. Vous pourrez les transporter en toute sécurité et les ranger facilement après utilisation.
Nos forets conviennent à tout type de machine, qu'elle soit portative ou fixe. Vous pourrez les utiliser avec confiance sur vos perceuses, visseuses ou autres outils de perçage.
Pour prolonger la durée de vie de vos forets, nous recommandons l'utilisation d'une huile de coupe lors du perçage. Cela réduira la friction et l'usure, vous permettant de profiter pleinement de la performance de nos forets.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Assortiment de forets

nombre de forets à pierre

0

nombre de forets à acier

25

direction de coupe

droite

matière de coupe

autre

système d'enregistrement

arbre de roue cylindrique

emballage

boîte en plastique

nombre de forets à métal non-ferreux

25

nombre de forets à plastique

0

nombre de forets à bois

0

nombre de foret à acier inoxidable

25

nombre de forets à béton

0

nombre de forets universels

0

nombre de forets pour carrelage

0

nombre de forets pour la céramique

0

nombre de forets pour le verre

0

nombre total d'outils

25

diamètre

1...13 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.