Coffret de 5 forets multimatériaux D= 4-10 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre total d'outils 5
  • système d'enregistrement arbre de roue cylindrique
  • emballage boîte en plastique

Coffret de 5 forets multimatériaux D= 4-10 mm dans un coffret plastique composé des D= 4/5/6/8/10 mm. Plaquette carbure 2 tranchants et emmanchement hexagonal (6 pans).

 
 

Détails du produit

Notre coffret de 5 forets multimatériaux est l'ensemble parfait pour tous vos travaux de perçage dans différents matériaux. Ce coffret plastique comprend des forets de diamètres 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm, vous offrant une gamme complète pour répondre à vos besoins de perçage.
Nos forets sont dotés d'un emmanchement hexagonal (6 pans), ce qui les rend compatibles avec la plupart des mandrins et des perceuses. Vous pourrez les utiliser facilement et rapidement, sans avoir besoin d'adaptateurs supplémentaires.
Chaque foret est équipé d'une plaquette carbure à 2 tranchants, offrant une performance de perçage optimale dans une variété de matériaux. Que ce soit le bois, le métal, le plastique ou la maçonnerie, nos forets multimatériaux vous permettront d'obtenir des résultats précis et propres.
L'hélice et les goujures polies de nos forets facilitent l'évacuation des copeaux, réduisant ainsi les risques de blocage et de surchauffe. Vous pourrez travailler en toute fluidité, sans interruption, et prolonger la durée de vie de vos forets.
Le coffret plastique résistant vous permet de ranger et de transporter vos forets en toute sécurité. Vous pourrez les garder organisés et à portée de main pour tous vos projets de perçage.

La gamme BizLine de forets multimatériaux cylindriques est parfaitement appropriée pour carrelage, céramique, porcelaine, marbre, maçonnerie, métal, bois et plastique. La longueur des forets est plus importante pour pouvoir percer différents matériaux en une seule opération et avec un seul foret.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Assortiment de forets

nombre de forets à pierre

5

nombre de forets à acier

5

nombre de forets à métal non-ferreux

5

nombre de forets à plastique

5

nombre de forets à bois

5

nombre de foret à acier inoxidable

0

nombre de forets à béton

5

nombre de forets universels

0

nombre de forets pour carrelage

0

nombre de forets pour la céramique

0

nombre de forets pour le verre

0

direction de coupe

droite

matière de coupe

autre

nombre total d'outils

5

diamètre

4...10 mm

système d'enregistrement

arbre de roue cylindrique

emballage

boîte en plastique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82075030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.