Coffret de 6 scies cloches CLIC II D= 22/25/32/40/51/67 mm avec arbre et foret

Main media

Caractéristiques principales

  • ensemble de monteur électricien Oui
  • emballage boîte en plastique
  • nombre total d'outils 0

Coffret de 6 scies cloches CLIC II D= 22/25/32/40/51/67 mm composé de 6 scies cloches, 1 arbre à queue 6 pans et 1 foret centreur HSS cobalt 120 mm.

 
 

Détails du produit

Scies cloches avec le système CLIC permettant une fixation rapide et fiable grâce à son adpateur. Gamme large : les scies cloches bi-métal 8 % cobalt pour l'acier, les plaques de plâtre et le bois, les scies cloches multimatériaux pour le b

Scies cloches avec le système CLIC permettant une fixation rapide et fiable. Gamme large pour percer pour l'acier, les plaques de plâtre, le bois ou encore les grès cérames jusqu'à la classe V avec les scies cloches diamant.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82075090

Jeu d'outils

ensemble de monteur électricien

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage

Oui

emballage

boîte en plastique

nombre de scies

0

nombre d'outils multifonction

0

nombre de marteaux

0

nombre de burins et de poinçons

0

nombre de broches rotatives

0

nombre de cliquets

0

nombre d'outils de test

0

nombre d'inserts de bit

0

nombre de clés à molette

0

nombre de clés hexagonales

1

nombre de clés plates à couronne

0

nombre de pinces

0

nombre d'appareils de mesure

0

nombre de limes

0

nombre total d'outils

0

nombre de tournevis Torx

0

nombre de forets à étages

0

nombre de forets à pierre

0

nombre de clés à douille

0

nombre de douilles

0

nombre d'inserts enfichables

0

nombre de tournevis plats

0

nombre de clés polygonales

0

nombre de fraises de bordure

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques

0

nombre de scies cloches

6

nombre de tournevis cruciformes PZ

0

nombre de tournevis cruciformes PH

0

nombre d'outils coaxiaux

0

nombre de cisailles à câbles

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS

0

nombre de mèches à bois

0

nombre de clés à fourche

0

nombre de trous de guidage

0

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.