Coffret de 8 scies cloches HSS 8 % cobalt D= 38/40/54/64/67/68/76/86 mm avec arbre et foret pour percer l'acier, le bois et le plastique. Matière : bi-métal HSS. Profondeur de coupe (mm) : 38.
Le Coffret de 8 Scies Cloches HSS 8 % Cobalt est un ensemble polyvalent pour percer l'acier, le bois et le plastique avec facilité. Fabriquées en bi-métal HSS 8 % cobalt, ces scies cloches sont conçues pour offrir une durabilité exceptionnelle.
Le coffret est composé de :
1. 8 scies cloches de différents diamètres : Ø 38/40/54/64/67/68/76/86 mm, pour répondre à une variété de besoins de perçage.
2. 1 arbre à queue 6 pans pour scies cloches de Ø 32 à 210 mm, offrant une flexibilité maximale pour vos projets de perçage.
3. 1 foret centreur de 6.35 x 80 mm pour une précision de perçage accrue.
Cet ensemble est idéal pour les professionnels et les bricoleurs, car il couvre un large éventail de diamètres de perçage. Que ce soit pour percer l'acier, le bois ou le plastique, vous disposez des outils nécessaires pour mener à bien votre projet.
Les scies cloches HSS 8 % Cobalt offrent une profondeur de coupe de 38 mm, ce qui les rend parfaites pour une multitude d'applications. Ne cherchez pas plus loin pour vos besoins de perçage, ce coffret complet est là pour vous offrir des performances exceptionnelles. Commandez-le dès maintenant et préparez-vous à accomplir vos projets de perçage avec succès.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
nombre de tiges d’emmanchement
nombre de scies
nombre d'outils multifonction
nombre de marteaux
nombre de burins et de poinçons
nombre de broches rotatives
nombre de cliquets
nombre d'outils de test
nombre d'inserts de bit
nombre de fraises de bordure
nombre d'outils de confection de fibres optiques
nombre de scies cloches
nombre de tournevis cruciformes PZ
nombre de tournevis cruciformes PH
nombre d'outils coaxiaux
nombre de clés plates à couronne
nombre de pinces
nombre d'appareils de mesure
nombre de limes
nombre total d'outils
nombre de tournevis Torx
nombre de forets à étages
nombre de forets à pierre
nombre de clés à douille
nombre de douilles
nombre d'inserts enfichables
nombre de tournevis plats
nombre de clés polygonales
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
emballage
nombre de forets hélicoïdaux HSS
nombre de mèches à bois
nombre de clés à fourche
nombre de trous de guidage
ensemble de monteur électricien
nombre de clés à molette
nombre de clés hexagonales
nombre de cisailles à câbles