Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Foret métaux HSS cylindrique D= 6 x 93 mm (x 2) pour percer cuivre, laiton, zinc, matières plastiques, etc. Avantages : pas de blocage du foret dans l'outil, moins de frottement, durée de vie améliorée et excellente élasticité.
Découvrez notre ensemble de deux forets métaux HSS cylindriques Ø 6 x 93 mm, des outils indispensables pour les professionnels du bâtiment. Ces forets sont spécialement conçus pour percer le cuivre, le laiton, le nickel, le zinc et les matières plastiques.
Ces forets conviennent particulièrement pour des aciers au carbone de 600 N/mm², des aciers standards de 800 N/mm² et des alliages d'acier standard de 900 N/mm². Cependant, veuillez noter qu'ils ne conviennent pas pour percer de l'inox.
Avec leur emmanchement cylindrique, ces forets s'adaptent facilement à tous les types de mandrins. Vous pourrez les utiliser avec différentes perceuses sans aucun problème.
Les têtes monoblocs de ces forets garantissent une grande solidité et une excellente stabilité lors du perçage. Vous pourrez ainsi percer avec précision et sécurité, sans risque de déformation des outils.
L'angle d'hélice de ces forets est compris entre 23° et 33°, ce qui permet une évacuation optimale des copeaux lors du perçage. Vous pourrez travailler proprement et efficacement, sans risque d'accumulation de débris dans les trous percés.
Grâce à leur construction et à leur forme évasée, ces forets offrent de nombreux avantages. Vous n'aurez plus à craindre le blocage des forets dans les outils, ce qui facilite grandement leur utilisation. De plus, vous bénéficierez de moins de frottement lors du perçage, ce qui réduit l'effort nécessaire et prolonge la durée de vie des forets. Enfin, leur excellente élasticité permet une utilisation prolongée sans perte de performance.
La gamme BizLine de forets métaux HSS permet de percer cuivre, laiton, nickel, zinc, matières plastiques. Grâce à leur construction et à leur forme évasée, pas de blocage du foret dans l'outil et durée de vie améliorée.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
foret hélicoïdal
convient au carrelage
avec canal de refroidissement
direction de coupe
forme de la tige
convient pour le réalésage
angle de la pointe
matière de coupe
arbre de roue à extrémité plate
foret bilatéral
diamètre du foret
adapté au verre
adapté à la pierre
adapté aux métaux non ferreux
adapté au bois
adapté à la fonte
adapté à la céramique
adapté au béton
adapté à l'acier
adapté au plastique
avec foret de centrage
nombre de lames
adapté à l'acier inoxydable
longueur de coupe
système d'enregistrement
longueur totale
diamètre du foret de centrage
diamètre de tige
Multiple de vente
Code Douane