Foret marteau SDS+ 2 tranchants D= 16 x 600 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du foret 16 mm
  • avec foret de centrage Non
  • longueur de coupe 550 mm

Foret marteau SDS+ 2 tranchants D= 16 x 600 mm avec tête plaquette carbure 2 tranchants et pointe de centrage. Transmission directe de l'énergie de frappe à la pointe de perçage. Avantage : évacuation rapide des poussières.

 
 

Détails du produit

Découvrez notre foret marteau SDS+ à 2 tranchants, avec un diamètre de 16 mm et une longueur de 600 mm. Ce foret est spécialement conçu pour les travaux de perçage dans le béton.
Le foret est équipé d'une tête avec plaquette en carbure à 2 tranchants, offrant une performance de perçage optimale. La pointe de centrage assure un positionnement précis du foret sur la surface à percer.
Ce foret est conçu pour une évacuation rapide des poussières, ce qui permet un perçage plus efficace et réduit l'usure du foret. De plus, la transmission directe de l'énergie de frappe à la pointe de perçage assure une puissance maximale lors du perçage.
Utilisez notre foret marteau SDS+ pour vos travaux de perçage dans le béton. Que ce soit pour des travaux de construction, de rénovation ou de bricolage, ce foret vous offrira des résultats précis et fiables.
Simplifiez vos travaux de perçage dans le béton avec notre foret marteau SDS+. Faites confiance à un foret de qualité, conçu pour répondre à vos besoins en matière de perçage dans le béton.

La gamme de foret marteau SDS+ BizLine permet une évacuation rapide des poussières. L'énergie de frappe est transmise directement à la pointe de perçage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Foret

foret hélicoïdal

Oui

convient au carrelage

Non

avec canal de refroidissement

Non

direction de coupe

droite

convient pour le réalésage

Non

forme de la tige

autre

angle de la pointe

130 °

matière de coupe

autre

arbre de roue à extrémité plate

Non

foret bilatéral

Non

diamètre du foret

16 mm

adapté au verre

Non

adapté à la pierre

Oui

adapté aux métaux non ferreux

Non

adapté au bois

Non

adapté à la fonte

Non

adapté à l'acier

Non

adapté à la céramique

Non

adapté au béton

Oui

adapté au plastique

Non

avec foret de centrage

Non

adapté à l'acier inoxydable

Non

nombre de lames

2

longueur de coupe

550 mm

système d'enregistrement

SDS-plus

longueur totale

600 mm

diamètre de tige

10 mm

diamètre du foret de centrage

0 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82075030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.