Foret marteau SDS+ 4 tranchants XTRÊME D= 22 x 450 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du foret 22 mm
  • avec foret de centrage Non
  • longueur de coupe 400 mm

Foret marteau SDS+ 4 tranchants XTRÊME D= 22 x 450 mm avec tête plaquette carbure 4 tranchants monobloc. Pratique : évacuation rapide des poussières grâce à ses 4 hélices et à son corps cylindrique. Idéal pour le bêton armé.

 
 

Détails du produit

Tête plaquette carbure 4 tranchants monobloc.
Pointe de centrage.
Évacuation rapide des poussières grâce à ses 4 hélices et à son corps cylindrique.

Foret à tête plaquette carbure 4 tranchants monobloc, idéal pour le béton armé ! Pointe de centrage pour plus de précision. Les 4 hélices et son corps cylindrique permettent une évacuation facilitée des poussières.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Foret

convient au carrelage

Non

foret hélicoïdal

Oui

avec canal de refroidissement

Non

convient pour le réalésage

Non

direction de coupe

droite

forme de la tige

autre

angle de la pointe

160 °

matière de coupe

autre

arbre de roue à extrémité plate

Non

foret bilatéral

Non

diamètre du foret

22 mm

adapté au verre

Non

adapté à la pierre

Oui

adapté aux métaux non ferreux

Non

adapté au bois

Non

adapté à la fonte

Non

adapté à la céramique

Non

adapté au béton

Oui

adapté à l'acier

Non

adapté au plastique

Non

avec foret de centrage

Non

nombre de lames

4

adapté à l'acier inoxydable

Non

longueur de coupe

400 mm

système d'enregistrement

SDS-plus

diamètre du foret de centrage

0 mm

longueur totale

450 mm

diamètre de tige

10 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82075030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.