Pack de scie cloche bi-métal CLIC II D= 67 mm avec arbre 6 pans et foret HSS.
Découvrez notre pack de scie cloche bi-métal CLIC II Ø 67 mm avec arbre 6 pans et foret HSS, un ensemble complet d'outils pour les professionnels du bâtiment. Ce pack est composé de :
1 scie cloche CLIC II bi-métal 8 % cobalt Ø 67 mm 780 122.1, qui offre une grande résistance à l'usure et une durabilité exceptionnelle. Cette scie cloche est idéale pour réaliser des trous précis et propres dans une variété de matériaux.
1 arbre à queue 6 pans 780 150.1, qui assure une excellente stabilité lors de l'utilisation de la scie cloche. Vous pourrez l'installer rapidement et en toute sécurité, sans risque de glissement ou de mauvais positionnement.
1 foret centreur HSS cobalt 120 mm 780 153, qui facilite le positionnement précis de la scie cloche sur la surface à percer. Vous pourrez démarrer votre perçage avec précision et éviter les déviations indésirables.
Il est important de noter que ce pack de scie cloche ne doit pas être utilisé en mode percussion. Il est conçu pour une utilisation en mode rotatif uniquement.
Scies cloches avec le système CLIC permettant une fixation rapide et fiable. Gamme large pour percer pour l'acier, les plaques de plâtre, le bois ou encore les grès cérames jusqu'à la classe V avec les scies cloches diamant.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
ensemble de monteur électricien
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
emballage
nombre d'outils de test
nombre d'inserts de bit
nombre de clés à molette
nombre de clés hexagonales
nombre de clés plates à couronne
nombre de pinces
nombre de scies
nombre d'outils multifonction
nombre de marteaux
nombre d'appareils de mesure
nombre de burins et de poinçons
nombre de broches rotatives
nombre de cliquets
nombre de limes
nombre total d'outils
nombre de tournevis Torx
nombre de forets à étages
nombre de forets à pierre
nombre de clés à douille
nombre de douilles
nombre d'inserts enfichables
nombre de tournevis plats
nombre de clés polygonales
nombre de fraises de bordure
nombre d'outils de confection de fibres optiques
nombre de scies cloches
nombre de tournevis cruciformes PZ
nombre de tournevis cruciformes PH
nombre d'outils coaxiaux
nombre de cisailles à câbles
nombre de forets hélicoïdaux HSS
nombre de mèches à bois
nombre de clés à fourche
nombre de trous de guidage