Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Scie à guichet à double denture avec manche ergonomique très pratique grâce à une coupe plus rapide avec la double denture ! Lame avoyée à double denture pour une meilleure coupe. Pointe effilée pour amorcer la coupe.
Scie à guichet à double denture avec manche ergonomique Lame avoyée à double denture pour une meilleure coupe.
Pointe effilée pour amorcer la coupe.
Manche bi-matière pour une ergonomie optimale.
Longueur de la lame (mm) : 155. Pour cloisons sèches et plaques de plâtre.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
scie en long
lame de scie
lame de scie interchangeable
adapté au bois
adapté à l'acier
adapté au plastique
adapté à l'aluminium
adapté à l'acier inoxydable
nombre de dents par pouce
longueur de lame de scie
isolé 1000 V selon EN 60900
type
Modèle type