Scie cloche HSS bi-métal 8 % cobalt D= 68 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • fraise de bordure Non
  • profondeur de coupe 38 mm
  • Diamètre raccord 68 mm

Scie cloche HSS bi-métal 8 % cobalt D= 68 mm pour percer l'acier, le bois, le métal et le plastique livrée sans l'arbre.

 
 

Détails du produit

Notre scie cloche HSS bi-métal 8 % cobalt Ø 68 mm est l'outil idéal pour percer l'acier, le bois, le métal et le plastique. Cette scie cloche est conçue pour offrir des performances exceptionnelles et une durabilité accrue, vous permettant d'accomplir vos tâches de perçage avec facilité et précision.
Fabriquée en bi-métal HSS avec une teneur en cobalt de 8 %, cette scie cloche offre une résistance supérieure à l'usure et une durée de vie prolongée. Elle est capable de percer des matériaux durs tels que l'acier, le bois, le métal et le plastique, vous offrant ainsi une polyvalence maximale pour vos projets.
Avec un diamètre de 68 mm, cette scie cloche vous permet de réaliser des trous de taille généreuse pour répondre à vos besoins spécifiques. Sa profondeur de coupe de 38 mm vous permet d'obtenir des résultats précis et nets, que ce soit pour des travaux de bricolage ou des projets professionnels.
Veuillez noter que cette scie cloche est livrée sans l'arbre. Vous pouvez utiliser l'arbre de votre choix en fonction de vos préférences et de vos besoins spécifiques.
Que vous soyez un professionnel du bâtiment, un électricien, un plombier ou un bricoleur passionné, notre scie cloche HSS bi-métal 8 % cobalt Ø 68 mm est un outil essentiel à avoir dans votre boîte à outils. Sa qualité de fabrication supérieure et ses performances exceptionnelles vous permettront d'accomplir vos tâches de perçage avec efficacité et précision.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82075090

Scie cloche

adapté au laiton

Non

adapté au bois

Oui

adapté à la fonte

Non

adapté au placoplâtre

Non

adapté aux métaux non ferreux

Oui

adapté à l'acier

Oui

adapté au plastique

Oui

adapté à l'aluminium

Oui

adapté à l'acier inoxydable

Oui

système d'enregistrement

autre

fraise de bordure

Non

diamètre du foret de centrage

6.35 mm

profondeur de coupe

38 mm

Diamètre raccord

68 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.