Cisaille électro-hydraulique isolée 1000V pour câbles cuivre et aluminium d= 50m

Main media

Caractéristiques principales

  • section de câble max. 50 mm²
  • finition/actionnement électro-hydraulique à accu
  • adapté à un diamètre de câble max. 50 mm

Cisaille coupe câbles électro portative isolée 1000V, avec 1 accu Li-Ion 18V/1,5Ah Makita et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium d'un diamètre maxi de 50mm. Force 38kN. Temps de coupe de 8 à 10 secondes

 
 

Détails du produit

Les employés, leur santé et leur sécurité restent notre priorité, pour cette raison Klauke a inventé les premiers outils électro-hydrauliques de coupe et de sertissage VDE avec une protection jusqu‘à 1000 Volts.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupe-câble

avec fonction de dénudage

Non

finition de la poignée

2 composants

lèvres coupantes interchangeables

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

tête de coupe interchangeable

Non

adapté à une tresse en fil d'acier

Non

section de câble max.

50 mm²

isolé

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

finition/actionnement

électro-hydraulique à accu

longueur totale

514 mm

adapté à un diamètre de câble max.

50 mm

avec protection contre les chocs

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.