Cisaille électro-hydraulique pour câbles, boulons et fils en acier d= 8 mm maxi

Main media

Cisaille coupe fil acier électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles et de fils en acier, de boulons d'un diamètre maximum de 8mm. Force 15 kN. Tête ouverte et rotative.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupe-boulon

angulaire

Non

lame coupante interchangeable

Non

adapté à la coupe de caniveaux à grille

Oui

adapté au diamètre de tige filetée max.

8 mm

forme de la lame

coupe au bout

finition/actionnement

électro-hydraulique à accu

longueur totale

332 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.