Cisaille électro-hydraulique pour câbles en cuivre et aluminium d= maxi 105mm

Main media

Caractéristiques principales

  • finition/actionnement électro-hydraulique à accu
  • adapté à un diamètre de câble max. 105 mm

Coupe câble électro portatif, avec 1 accu Li-Ion 18V/5Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium d'un diamètre maximum de 105mm. Force 120 kN. Tête cisaille

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupe-câble

finition de la poignée

2 composants

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

tête de coupe interchangeable

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier

Non

isolé

Non

adapté à un conducteur à fil fin

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

finition/actionnement

électro-hydraulique à accu

longueur totale

612 mm

adapté à un diamètre de câble max.

105 mm

avec fonction de dénudage

Non

lèvres coupantes interchangeables

Non

avec protection contre les chocs

Non

adapté à un conducteur massif

Non

Info produit

Code Douane

84672920

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.